Beli ball point di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ESCO 5.0x89mm [Ball Hex]Driver Bit
    Mulai

    Rp459.900

    ESCO 5.0x89mm [Ball Hex]Driver Bit
    atribut:
    • Double-headed Function: One head
    • Hex Size across Flats (mm): 6.35
    • Hex Size, Across Flats (mm): 5
    • Overall Length (mm): 89
    • Quantity per Set (pieces): 1
    • Tip Shape: Ball point
  2. Insize Ball Point for Gear Tooth Micrometer (Stylus Dan Collar)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Insize Ball Point for Gear Tooth Micrometer (Stylus Dan Collar)
    Deskripsi:
    Caliper jaw points, styli, and extensions allow users to replace or customize the faces or tips on their calipers. These parts are used with standard calipers to measure center-to-center or center-to-edge measurements and perform specialized measurements without a dedicated specialty caliper. They also allow for deeper groove measurements in hard-to-reach areas.
    atribut:
    • Tip Shape: Conical
    • Compatible with Manufacturer Model No.: INSIZE 1124, INSIZE 1125, INSIZE 1526, INSIZE 3291, INSIZE 3591
    • For use with: Gear Tooth Micrometers, Interchangeable-Point Calipers, Universal Calipers
  3. Shinpo Container Box (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  4. Deli Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  5. KENTA Ball Point Probe (Stylus Dan Collar)
    Mulai

    Rp249.900

    KENTA Ball Point Probe (Stylus Dan Collar)
    Deskripsi:
    For dial indicators and digital indicators.
  6. ABILITY ONE Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)
    Mulai

    Rp219.900

  7. Joyko Gel Ink Pen Q (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Rating:
    99% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp38.900

    Joyko Gel Ink Pen Q (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Deskripsi:
    Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakan
    atribut:
    • Tip Size (mm): 0.5
  8. Standard Pen AE-7 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp1.900

  9. Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)
    Rating:
    98% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

    Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)
    Deskripsi:
    Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mm
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Product Type: Refillable Body
  10. Snowman Pen V-5 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    96% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp10.900

  11. Daiichi DCS Clear Sleeves A4 (Map L)
    Rating:
    98% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp31.900

  12. monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)
    Rating:
    100% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp26.900

    monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)
    Deskripsi:
    monotaro.id Clear Slevees A4 (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Size: A4
    • Thickness (micron): 17
  13. Garda Brown Envelope (Amplop Coklat)
    Rating:
    99% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp24.900

    Garda Brown Envelope (Amplop Coklat)
    atribut:
    • Color: Coklat
    • Material: Kertas Kraft
    • Paper Weight (gsm): 80
  14. Joyko Gel Ink Pen Q3 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp41.900

    Joyko Gel Ink Pen Q3 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Deskripsi:
    Gel Pen Pulpen Pena Joyko GP-265NT Q3 Gel 0.5 mm
    atribut:
    • Length (cm): 14.8
    • Diameter (cm): 1
    • Tip Size (mm): 0.5
  15. monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)
    Deskripsi:
    Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 80
    • Width (mm): 24
  16. HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Cyanoacrylate Adhesive
    atribut:
    • Type: HS-10
  17. Joyko Lem Cair
    Mulai

    Rp23.000

  18. NSK Miniature Deep Groove Ball Bearing 600DDU Series (Laher Miniatur)
    Mulai

    Rp33.900

    NSK Miniature Deep Groove Ball Bearing 600DDU Series (Laher Miniatur)
    atribut:
    • Body Material: High carbon chromium bearing steel
    • Load Direction: Radial
    • Number of track trains: Single row
    • Outer Ring Type: Flat
    • Race ring Shape: Deep groove ball bearings
    • Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel
    • Shield Shape: Double contact Seal type
Daftar Harga ball point Terbaru October 2026
ESCO 5.0x89mm [Ball Hex]Driver BitRp459.900
Insize Ball Point for Gear Tooth Micrometer (Stylus Dan Collar)Rp1.999.900
YAU YASUNLIPLAST Container Box (Kontainer Plastik)Rp94.900
Shinpo Container Box (Kontainer)Rp31.900
Deli Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)Rp1.900
KENTA Ball Point Probe (Stylus Dan Collar)Rp249.900
ABILITY ONE Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)Rp219.900
Joyko Gel Ink Pen Q (Pulpen G2 / Pulpen Gel)Rp38.900
Standard Pen AE-7 (Pulpen / Bolpoin)Rp1.900
Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)Rp6.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)